半導電ゲルローラー

半導電ゲルローラー - サンプラテック

平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。

材質PU/SUS適合温度(℃)-30~80内容量1個
全7種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
呼称
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683084962773617.5EX215-AS20
45,000
44,980
49,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
683085142773730EX230-AS30
48,000
47,980
52,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
683085392773855.5EX355-AS30
54,000
53,980
59,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
6830855727739111EX311C-AS30
83,000
82,980
91,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
6830865427740160EX316C-AS30
100,000
98,980
108,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
6830867927741250EX325C-AS30
115,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
6830869727742300EX430C-AS40
190,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする