曜日別特売

中型デシケーター ALG-3型(K無)

中型デシケーター ALG-3型(K無) - サンプラテック中型デシケーター ALG-3型(K無) - サンプラテック

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。

仕様シリカゲル受皿:1枚材質アルミニウム質量(kg)17材質(本体)アクリルタイプキャスター無し棚段数2枚棚板耐荷重(kg)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68307577360
72,200
71,980
79,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,950/税込¥3,245
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする