サンプラテック
大型デシケーター ALS型(ガス置換)
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様
シリカゲル受皿:1枚
材質
アルミニウム
質量(kg)
35
材質(本体)
アクリル
タイプ
ガス置換タイプ
棚段数
4枚
棚板耐荷重(kg)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68307324
274
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません