サンプラテック
真空グローブボックス クリアビューM-750H型
透明アクリル製で視認性抜群な真空グローブボックスです。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
材質
アクリル(透明)
質量(kg)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
570×750
呼称
M-750H型
真空バルブ
R1/4
ノズル径(Φmm)
9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306834
30012
¥
900,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません