サンプラテック
真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なキングサイズのグローブボックス。ユニットボタンで簡単安全なガス置換可能。大型機器の出し入れも容易な扉付き。
材質
MA
質量(kg)
145
呼称
VSC-1000
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
834×270(上)/430(下)×560
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バスボックス:310×200×200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1349×698×780
ノズル径(Φmm)
9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306685
6904
¥
1,721,000
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
72,500
/
税込
¥
79,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません