Texas Instruments
32ビット、192KHzサンプリング、オーディオステレオDAC
仕様
●タイプ:DAC、オーディオ●解像度(ビット):32bit●サンプリングレート(毎秒):200k●データインターフェース:DSD、PCM●電源:アナログおよびデジタル●電圧-供給:3V~3.6V、5V●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番
67-0438-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503717
PCM1795DB
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください