XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃