曜日別特売

2.5m ピンマイク

2.5m ピンマイク - エスコ2.5m ピンマイク - エスコ2.5m ピンマイク - エスコ2.5m ピンマイク - エスコ2.5m ピンマイク - エスコ2.5m ピンマイク - エスコ

クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。
ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。
リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。
手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。
コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)アズワン品番65-9280-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501888EA764AB-166
オープン
6,420
7,062(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする