ボトルトラップ 化粧キャップつき

ボトルトラップ 化粧キャップつき - カクダイ

オーバーフローなしの洗面・手洗器用

仕様対応芯ズレ幅(mm)※最大:20材質黄銅/ABSアンティークゴールド使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)最大約9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68517884494-124-25AG
32,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする