カクダイ
銅管用火なし継手 13×15.88
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)
ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
呼称
13
適合管外径(Φmm)
15.88
仕様
呼径×適合銅管:13×15.88
内容量
1個
注意
※なまし銅管を接続する際には、別途スリーブが必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B
適合管外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68517744
618-77-1315
G1/2
15.88
黄銅
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
68517769
618-78-1315
Rc1/2
15.88
青銅/黄銅
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材