カクダイ
銅管用火なし継手 13×12.7
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)
ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様
呼径×適合銅管:13×12.7
内容量
1個
注意
※なまし銅管を接続する際には、別途スリーブが必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
適合管外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68517760
618-78-1313
13
12.7
青銅/黄銅
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
68520788
618-77-1313
13
12.7
黄銅
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材