カクダイ
銅管用火なしエルボ 13×15.88
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)
ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様
呼径×適合銅管:13×15.88
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※なまし銅管を接続する際には、別途スリーブが必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68517787
618-80-1315
13
15.88
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材