2ハンドル混合栓

2ハンドル混合栓 - カクダイ2ハンドル混合栓 - カクダイ2ハンドル混合栓 - カクダイ

一般地・寒冷地共用
配管に直接接続できます
接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能

仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68521400128-116-AG
41,000
32,880
36,168(税込)
4日以内出荷
68521409128-116-BR
41,000
32,880
36,168(税込)
4日以内出荷
68522599128-116
35,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする