WIZ'A
ドリル
用途
鉄板の穴あけや面取りなどに
材質
本体:コバルトHSS鋼
色
ゴールド
対応機種
電動ドリル、充電ドリルドライバー
適合材
ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68523387
FS4209
9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
68523396
FS52110
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください