ピーコック魔法瓶工業
電気ケトル
もしも倒してしまっても湯漏れを最小限におさえる安心設計。
持ち運びに便利な本体コードレス。
仕様
湯沸かし時間:0.8L(満水時):約5分20秒、140mL(カップ1杯分):約90秒
容量(L)
0.8
消費電力(W)
1000
本体寸法(mm)
約150×214×207(プレート含む)
本体質量(kg)
約0.94(プレート含む)
内容量
1台(0.8L)
取扱説明書:
(3.95MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514786
WGK-08 W
W
ホワイト(W)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
68514795
WGK-08 B
B
ブラック(B)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください