ピーコック魔法瓶工業
2WAYボトル
お湯の出口がわかりやすい黄色の注ぎ口。
片手でワンタッチオープン。安全ロック付きなので安心して持ち運べます。
容量(L)
0.8
口径(Φmm)
約42
本体寸法(mm)
約(中せんセット使用時)87×103×221、(せんユニット使用時)87×91×233
本体質量(kg)
約(中せんセット使用時)0.45、(せんユニット使用時)0.44
保温効力(℃)
(中せんセット使用時)76以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
内容量
1本(0.8L)
取扱説明書:
(2.78MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68515014
ASG-W82 PV
パープルピンク(PV)
¥7,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
68515030
ASG-W82 AKB
ブラックネイビー(AKB)
¥7,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください