曜日別特売

携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付

携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 - 理研計器

LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。
前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。
LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。
センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。
より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。
Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理
2m落下試験をクリア
保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造

用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED保護等級IP67 相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く応答時間(秒)3秒以内検知原理熱線型半導体式検知範囲10~2000ppm防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ動作自動復帰、故障警報動作:自己保持警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示防爆認証国内防爆使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)内容量1個
関連資料:(5.68MB)
注意
※理研計器のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するための『自己宣言書』がトレーサビリティ証明書となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537789SP-230L 00トレーサビリティ証明書付濃度目盛(10,30,150,500,2000ppm)LPG(都市ガス切替可能), 調整ガス:LPG(i-C4H10)校正
99,000
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68537798SP-230M 00トレーサビリティ証明書付1.濃度目盛(10,30,150,500,2000ppm) 2.感度目盛(0,1/5,1,2,3)都市ガス(LPG切替可能), 調整ガス:都市ガス(CH4)校正
99,000
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68537807SP-230ML 00トレーサビリティ証明書付濃度目盛(10,30,150,500,2000ppm)都市ガス・LPG(切替可能), 調整ガス:都市ガス(CH4)校正/LPG(i-C4H10)校正※2 ガス校正
109,000
108,800
119,680(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする