ナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入

ナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入 - アイリスオーヤマ

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。ナノファイバー加工の中間層を採用し、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます

対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5入数(枚)20包装形態個包装ひもタイプ耳かけ形状立体型ホワイト材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)113×150適合規格G42307009適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537010RK-KN20M20
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする