アイリスオーヤマ
減煙焼肉マルチカセットコンロ
減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!
質量(g)
たこ焼きプレート使用時:3100、グリルプレート使用時:3100、スクエアパン使用時:2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
たこ焼きプレート使用時:344×262×164、グリルプレート使用時:340×262×159、スクエアパン使用時:342×262×148
使用時間
容器(ボンベ):約2時間18分
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68537107
IGC-GYNT1-H
チャコール
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68537116
IGC-GYNT1-A
アッシュネイビー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
68537125
IGC-GYNT1-T
テラコッタ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。