曜日別特売

セラミック調タイルデッキ

セラミック調タイルデッキ - アイリスオーヤマセラミック調タイルデッキ - アイリスオーヤマセラミック調タイルデッキ - アイリスオーヤマセラミック調タイルデッキ - アイリスオーヤマセラミック調タイルデッキ - アイリスオーヤマセラミック調タイルデッキ - アイリスオーヤマセラミック調タイルデッキ - アイリスオーヤマセラミック調タイルデッキ - アイリスオーヤマ

【簡単接続】ベランダや庭に敷くことができる、上質でモダンなデザインのセラミック調タイルデッキです。セラミックのような質感なのに軽量のため、設置だけでなく廃棄も簡単です。(※廃棄については各自治体の指示に従って下さい)工具不要で簡単設置。上からはめるだけで簡単に接続でき、拡張や組み換えができます。園芸用ハサミなどで継ぎ目をカットできるため、柱や排水溝がある場所にも配置可能です。
■枚数目安
アパート・マンションなど:18枚(1.62m2 約90×180cm)
マンション・都市部戸建など:36枚(3.24m2 約120×270cm)
戸建など:54枚(4.86m2 約180×270cm)
※ベランダの広さによって使用枚数は異なります。ご自宅のベランダをご確認の上、ご購入をお願い致します。

材質ポリプロピレン質量(g)410
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68536906CTD-3001枚グレー
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
68536915CTD-3001枚ブラウン
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
62403166CTD-300×91セット(9枚)グレー
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62403175CTD-300×91セット(9枚)ブラウン
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする