アイリスオーヤマ
オープンテレビ台 スタンダードタイプ
シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
幅(cm)
120
耐荷重(kg)
(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
天板寸法(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68537378
OTS-120SR
1200×288×321
ウォールナット/ブラック
12850
(約)1200×288
オープンスペース:1154×279(背板あり192)×230
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68537387
OTS-120SR
1200×288×321
ナチュラル
12850
(約)1200×288
オープンスペース:1154×279(背板あり192)×230
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68537439
OTS-100SR
1000×288×321
ウォールナット/ブラック
11650
(約)1000×288
オープンスペース:953×279(背板あり192)×230
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68537448
OTS-100SR
1000×288×321
ナチュラル
11650
(約)1000×288
オープンスペース:953×279(背板あり192)×230
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。