曜日別特売

強力伸縮棒

強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ

高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。

材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ高さ(cm)4.3奥行き(cm)7内容量1本
全12種類を絞り込む
幅(cm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68536547H-NPJ-75Rホワイト50~7550cm:70kg、63cm:60kg、75cm:50kg
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
68536556H-NPJ-75Rブラック50~7550cm:70kg、63cm:60kg、75cm:50kg
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
68536565H-NPJ-75Rグレー50~7575cm:50kg、100cm:40kg、120cm:30kg
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
68536574H-NPJ-120Rホワイト75~12075cm:50kg、100cm:40kg、120cm:30kg
オープン
990
1,089(税込)
10日以内出荷
68536590H-NPJ-120Rブラック75~12075cm:50kg、100cm:40kg、120cm:30kg
オープン
990
1,089(税込)
4日以内出荷
68536599H-NPJ-120Rグレー75~12075cm:50kg、100cm:40kg、120cm:30kg
オープン
990
1,089(税込)
3日以内出荷
68536608H-NPJ-190Rホワイト110~190110cm:45kg、150cm:30kg、190cm:15kg
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
68536617H-NPJ-190Rブラック110~190110cm:45kg、150cm:30kg、190cm:15kg
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
68536626H-NPJ-190Rグレー110~190110cm:45kg、150cm:30kg、190cm:15kg
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
68536635H-NPJ-280Rホワイト170~280170cm:30kg、225cm:20kg、280cm:8kg
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
68536644H-NPJ-280Rブラック170~280170cm:30kg、225cm:20kg、280cm:8kg
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
68536660H-NPJ-280Rグレー170~280170cm:30kg、225cm:20kg、280cm:8kg
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする