アイリスオーヤマ
極太強力伸縮棒
(1件のレビュー)
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質
パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
色
ホワイト
高さ(cm)
9.5
奥行き(cm)
6.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
耐荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68536520
H-GBJ-120R
75~120
75cm:70kg、100cm:50kg、120cm:40kg
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
68536529
H-GBJ-190R
110~190
110cm:65kg、150cm:40kg、190cm:25kg
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
68536538
H-GBJ-280R
170~280
170cm:50kg、225cm:30kg、280cm:12kg
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください