アイリスオーヤマ
超強力伸縮棒
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
色
ホワイト
高さ(cm)
7.5
奥行き(cm)
11
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(cm)
耐荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68536669
H-UPJ-120R
パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
75~120
75cm:60kg、100cm:42kg、120cm:30kg
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
68536678
H-UPJ-190R
パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
110~190
110cm:55kg、150cm:35kg、190cm:23kg
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
68536687
H-UPJ-280R
パイプ:ステンレス/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
170~280
170cm:45kg、225cm:25kg、280cm:10kg
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください