アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光
(1件のレビュー)
シェードが小さく、高さが低くなることで
圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を
すっきりとした印象に
付属品
取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本
寸法(mm)
393×85
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット
光源色
昼光色
調光方式
10段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
調色の可否
×
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
適用畳数
発光効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68536459
CEA6D-5.0Q
25
3300
~6畳用
132
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68536468
CEA8D-5.0Q
30.7
4000
~8畳用
130.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
68536477
CEA12D-5.0Q
36
5200
~12畳用
144.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください