アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)
シェードが小さく、高さが低くなることで
圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を
すっきりとした印象に
寸法(mm)
393×85
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット
光源色
電球色~昼光色
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
調色の可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
調光方式
適用畳数
発光効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68536486
CEA6DL-5.0Q
25
10/11段階
~6畳用
132
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
68536495
CEA8DL-5.0Q
30
【調光/調色】10/11段階
~8畳用
133.3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
68536504
CEA12DL-5.0Q
41
【調光/調色】10/11段階
~12畳用
126.8
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください