アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調色 プレーン
シェードが小さく、高さが低くなることで
圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を
すっきりとした印象に
寸法(mm)
393×85
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
41
光源色
電球色~昼光色
明るさ(Lm)
5200
調光方式
【調光/調色】10/11段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
適用畳数
~12畳用
発光効率(Lm/W)
126.8
調色の可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68536504
CEA12DL-5.0Q
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください