曜日別特売

コードレスブレンダー

コードレスブレンダー - アイリスオーヤマコードレスブレンダー - アイリスオーヤマコードレスブレンダー - アイリスオーヤマコードレスブレンダー - アイリスオーヤマコードレスブレンダー - アイリスオーヤマコードレスブレンダー - アイリスオーヤマコードレスブレンダー - アイリスオーヤマコードレスブレンダー - アイリスオーヤマ

毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です

仕様充電入力:DC 5V、1A付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m)容量(mL)300質量(g)約550電源リチウムイオン電池定格電圧DC 7.4V回転数約18500回/分充電時間約3時間定格時間最大約70秒(2回運転まで)バッテリー容量(mAh)1300防水性IPX6寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537274IBB-C301-Cモカ
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
68537290IBB-C301-Gミントグリーン
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする