曜日別特売

ジャーポット マイコン式

ジャーポット マイコン式 - アイリスオーヤマジャーポット マイコン式 - アイリスオーヤマジャーポット マイコン式 - アイリスオーヤマジャーポット マイコン式 - アイリスオーヤマジャーポット マイコン式 - アイリスオーヤマジャーポット マイコン式 - アイリスオーヤマジャーポット マイコン式 - アイリスオーヤマジャーポット マイコン式 - アイリスオーヤマ

角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。電動ポンプ搭載で給湯スイッチを押すだけで簡単に給湯できます

アイボリー電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き定格時間(分)【電動ポンプ】1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537204IAHD-222-C約2.1(電源コード含む)2.2約21.8×28×25.6(ハンドルを倒した状態)
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
68537220IAHD-230-C約2.2(電源コード含む)3約21.8×28×29.6(ハンドルを倒した状態)
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする