TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-subコネクタ 37極 オス スルーホール
仕様
●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:18.8mm●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4927
極数
37
アズワン品番
65-7712-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525968
5747843-4
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください