CC 角ハンガー32P

CC 角ハンガー32P - オーエ

カモイやロープにしっかりはさめるキャッチフック式。

材質(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(ばね)鋼SY&MB(サンイエロー、ミッドナイトブルー)高さ(mm)370質量(g)580縦(mm)610横(mm)350ピンチ数32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853764088690
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする