日本フイルター
日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-005-1L ろ過精度0.5ミクロン 長250mm
●高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。●多層構造でロングライフです。●ノーバインダーで溶出が極めて少ないです。●高精度タイプです。
用途
●工業用水や井戸水のろ過に。●溶出を嫌う最終水洗水のろ過に。●メンブレンフィルター延命のための前ろ過に。
最高使用圧力
0.5MPa
適合ハウジング
SFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)
長さ(mm)
250
質量(g)
140
ろ過精度(μm)
0.5
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
67
内径(mm)
27
材質(エンドキャップ)
発泡ポリエチレン
材質(ろ材)
ポリプロピレン
内容量
1本
注意
●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
最高使用圧力
長さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68537737
-
0.5
80
0.5MPa
250
67
27
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません