曜日別特売

SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形

SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形 - SMC
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)AC100ボディオプション外部パイロット形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ノンロックプッシュ式コイル標準配管口径1/8ポートサブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537834SYJ714R-1D-01
9,620
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする