サンコーインダストリー
BC + B1バインド 3×5 2500本入
寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:5
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M3×5
仕様
コード番号:262-8483
長さ(mm)
5
材質/仕上
鉄
十字穴番号
2
山数
24
表面処理
黒クロメート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
アズワン品番
67-1197-13
内容量
1箱(2500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68527280
21-00-0004-0030-0050-10
¥7,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください