コンビシステム ジョイント掃除ブラシ 屋外用 M 03605-20

コンビシステム ジョイント掃除ブラシ 屋外用 M 03605-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム ジョイント掃除ブラシ 屋外用 M 03605-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム ジョイント掃除ブラシ 屋外用 M 03605-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム ジョイント掃除ブラシ 屋外用 M 03605-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム ジョイント掃除ブラシ 屋外用 M 03605-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム ジョイント掃除ブラシ 屋外用 M 03605-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム ジョイント掃除ブラシ 屋外用 M 03605-20 - GARDENA(ガルデナ)

特殊鋼製の剛毛と頑固な汚れを削るエッジが特長のジョイント掃除用ブラシ
GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能。特殊鋼製の剛毛で頑固な汚れを削る。舗装ジョイントや壁の端にある苔を簡単に取り除くのに便利。最大25年保証

用途GARDENAコンビシステム専用、頑固な汚れ用掃除ブラシ。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 花壇 農具 農工具 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい 汚れ 削る材質ブラシ:スチール / 頭部:プラスチック質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.3×3.6×14.3繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537895967000000
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする