仕様輝度:300cd/m2●接続タイプ:USB Type-C×2(外部電源供給/DisplayPort信号入力機能対応)●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/6ms、Typical mode/8ms●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・80°●消費電力:5・9・15・20V●Energy Star:なし●ブランド:ThinkVision●USBポート:2×USB 3.2 Tyコントラスト比700:1アズワン品番67-2187-36アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPS内容量1個