日本モレックス(molex)
FFCジャンパケーブル 8芯
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mA●コード番号:222-9389
アズワン品番
65-7417-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505178
153660087
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください