TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
FPC/FFC コネクタ 30極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734592 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4909
アズワン品番
65-7712-37
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503340
3-1734592-0
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表