TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル T416シリーズ
メーカーの M12 A コードメス R/A ピグテールは、2 ~ 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付きおよび非シールドケーブル、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●シース材質:ナイロン●定格電流:4A●導体材質:銅●コード番号:186-0509
芯数(C)
8
アズワン品番
65-7458-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503130
T4161420005-005
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表