センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 - SICKセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 - SICKセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 - SICK

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定

芯数(C)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68500366YF2A14-100UB3M2A141065-7426-05
9,470
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500384YG2A14-100VB3XLEAXグレー1065-7422-79
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500418YI2A14-020VB3XLEAXグレー265-7430-25
4,150
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする