Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。