GB + Aサラ 4×32 110本入

GB + Aサラ 4×32 110本入 - サンコーインダストリー

A種のタッピングネジです。

仕様簡易包装(袋又は箱)となります/メーカー基準に基づく梱包形態となります/コード番号:359-2584長さ(mm)32材質/仕上十字穴番号2山数16表面処理茶ブロンズ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM4アズワン品番67-1088-47内容量1パック(110本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6851097020-00-0001-0040-0320-07-110P
1,059
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする