サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの 皿小ねじ
GB + Aサラ 4×32 110本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(110本)
注文コード
68510970
品番
20-00-0001-0040-0320-07-110P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,059
A種のタッピングネジです。
仕様
簡易包装(袋又は箱)となります/メーカー基準に基づく梱包形態となります/コード番号:359-2584
長さ(mm)
32
材質/仕上
鉄
十字穴番号
2
山数
16
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
アズワン品番
67-1088-47