エアライトS搭載ヘルメット 白色 1230VJ-SH-Vシリーズ

エアライトS搭載ヘルメット 白色 1230VJ-SH-Vシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 白色 1230VJ-SH-Vシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 白色 1230VJ-SH-Vシリーズ - 谷沢製作所

PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
通気孔付きです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。

仕様溝有無:あり、国家検定合格品、保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)、セット内容/付属品:内装、あご紐付、コード番号:353-7639材質帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂帽体:ホワイト、バイザー:透明グリーン、シールド:クリア種類アメリカンアズワン品番67-2265-59頭囲(cm)53~63名入れひもタイプ衝撃吸収ライナー付、通気孔付、シールド付使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685259251230VJ-SH-V3-W3-J
11,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする