V1000 インバータ - 単相及び三相
電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィールドバス通信: Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット 安全性の組み込み (EN954-1 安全 CAT 。 3 ) CE、UL、cUL、TUV