LEDIL
LEDレンズ ポリカーボネート PC クリア 砲弾型 1袋 2個入
仕様
●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●コード番号:216-9764
アズワン品番
65-7236-41
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524410
CA17723_EMERALD-AP1-PC
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください