曜日別特売

LED誘導棒 41cm

LED誘導棒 41cm - TAKAGI(高儀)LED誘導棒 41cm - TAKAGI(高儀)

交通整理・警備等に
点滅・点灯切替可能
ベルトフック・ハンドストラップ付き
乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。

点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。全長(cm)41アズワン品番65-9390-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68524638-41赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
920
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする