omron(オムロン)
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用
CS1出力モジュール
オムロンCS1多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ(PLC)で使用される出力モジュール。
仕様
●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●出力タイプ:Transistor●出力電流:500 mA●コード番号:746-3045
アズワン品番
65-7347-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68513815
CS1W-OD231
¥
49,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください