Lovato
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 2 6
Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 2、リレー出力 x 4 を備えています。UL 認定取得
仕様
●メーカーシリーズ:LRD●入力数:8●デジタル入力数:6●入力方式:アナログ、デジタル●出力数:4●コード番号:224-7377
アズワン品番
65-7315-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68500585
LRD12RD024
¥
50,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください