曜日別特売

ステン 六角ボルト 全ネジ 42X55 1本入

ステン 六角ボルト 全ネジ 42X55 1本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M42
寸法(mm)L:55

仕様●コード番号:459-4062種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)55表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじの呼びM42アズワン品番67-2132-35内容量1袋(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532259B0-02-0000-0420-0550-00-1P
12,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする